Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani 1,3 mm

Št. art.: 626038 1,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
931 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1,3 mm
Dolžina krakov 41×13 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina mangan-fosfatirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626038 1,3
EAN/GTIN 4045197921291
Številka proizvajalca 626038 1,3

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911 / DIN ISO 2936. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.
Površina fosfatirana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 626039 in art. 626042).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani 1,3 mm

Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani 1,3 mm

po ponudbi
Na zalogi
931 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12.251 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina mangan-fosfatirani nikljani
6-kotnik 1,3 1,3
Dolžina krakov 41×13 41×13
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico