{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina krakov | 58,5 × 20,5 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626038 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197921321 | |
Številka proizvajalca | 626038 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani, Šest kotnik: 2,5mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18.110 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
1,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | mangan-fosfatirani | nikljani | kromirane | kromirani |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 58,5 × 20,5 mm | 58,5 × 20,5 mm | 63×18 mm | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |