{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Dolžina krakov | 96 × 38 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626038 6 | |
EAN/GTIN | 4045197921369 | |
Številka proizvajalca | 626038 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani, Šest kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
2.880 kosov na zalogi
0,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.637 kosov na zalogi
0,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ne | ||
Površina | mangan-fosfatirani | nikljani | kromirani | |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 96 × 38 mm | 96 × 38 mm | 180×32 mm | 100×28 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |