Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani, Šest kotnik: 0,7mm

Št. art.: 626038 0,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 0,7 mm
Dolžina krakov 33×7 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina mangan-fosfatirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626038 0,7
EAN/GTIN 4045197921277
Številka proizvajalca 626038 0,7

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911 / DIN ISO 2936. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.
Površina fosfatirana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (št. 626039 in št. 626042).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico