Držalo iz umetne mase za ključe za notranji 6-kotnik 9

Št. art.: 627255 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vpenjal Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vpenjal 9
    Material Umetna masa
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627255 9
    EAN/GTIN 4045197980571
    Številka proizvajalca 627255 9

    Opis

    Uporaba:

    Za 9 ključev za notranji 6-kotnik vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

    Primerno za:

    Garnitura ključev za notranji 6-kotnik art. 627310, vel. 9 (do kat. 48), art. 627327, vel. 9 ali drugi ključi za notranji 6-kotnik od art. 626000 do 627325.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico