{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Dolžina krakov | 96 × 29 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | kromirane | |
Konica | črna | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624800 TX27 | |
EAN/GTIN | 7610733038497 | |
Številka proizvajalca | PB 410.27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® kromiran TX27
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
4,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | da | ne |
Površina | kromirane | kromirane | pocinkano |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 96 × 29 | 106×20 | 176×36 |
Profil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |