{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Dolžina krakov | 176×36 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | pocinkano | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625020 TX27 | |
EAN/GTIN | 4045197609243 | |
Številka proizvajalca | 625020 TX27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Profil Torx®: TX27
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
4,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač TORX® z izvrtino |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 176×36 mm | 106×20 mm | 170×36 mm |
Profil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |