Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Profil Torx®: TX15

Št. art.: 625020 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX15
Dolžina krakov 136×27 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina pocinkano
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625020 TX15
EAN/GTIN 4045197609212
Številka proizvajalca 625020 TX15

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z zadrževalno vzmetjo MagicSpring®
od vel. TX6 za zanesljivo držanje vijakov Torx®.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, galvansko pocinkani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Profil Torx®: TX15

Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Profil Torx®: TX15

po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
3,57 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.384 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Torx® Izvijač Torx® Izvijač Torx®
Izvedba držala zakrivljene zakrivljene zakrivljene
Okrogla glava na daljšem kraku ne da ne
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 136×27 mm 83×17 mm 54×18 mm
Profil Torx® TX15 TX15 TX15
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico