Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Profil Torx®: TX5

Št. art.: 625020 TX5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
888 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX5
Dolžina krakov 72×13 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina pocinkano
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625020 TX5
EAN/GTIN 4045197609151
Številka proizvajalca 625020 TX5

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z zadrževalno vzmetjo MagicSpring®
od vel. TX6 za zanesljivo držanje vijakov Torx®.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, galvansko pocinkani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico