{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina krakov | 191×38 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | pocinkano | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625020 TX30 | |
EAN/GTIN | 4045197609250 | |
Številka proizvajalca | 625020 TX30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® TX30
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.554 kosov na zalogi
2,45 €
0,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne |
Površina | pocinkano | fosfatirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 191×38 | 70×24 |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |