{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX15 | |
Dolžina krakov | 83×17 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | kromirane | |
Konica | črna | |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624915 TX15 | |
EAN/GTIN | 4045197236067 | |
Številka proizvajalca | 624915 TX15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni izvijač za Torx® z okroglo glavo, Profil Torx®: TX15
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
3,57 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.372 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | ne | ne |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 83×17 mm | 136×27 mm | 54×18 mm |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |