Kotni izvijač za Torx® z okroglo glavo TX30

Št. art.: 624915 TX30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX30
Dolžina krakov 119×24 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624915 TX30
EAN/GTIN 4045197236104
Številka proizvajalca 624915 TX30

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z okroglo glavo, ki omogoča vstavljanje pod kotom do 25°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani, konice so črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico