{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Dolžina krakov | 106×20 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | kromirane | |
Konica | črna | |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624915 TX27 | |
EAN/GTIN | 4045197236098 | |
Številka proizvajalca | 624915 TX27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® z okroglo glavo TX27
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
4,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | da | ne |
Površina | kromirane | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 106×20 | 176×36 |
Profil Torx® | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |