Kotni izvijač za Torx® z okroglo glavo TX25

Št. art.: 624915 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX25
Dolžina krakov 96×18 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624915 TX25
EAN/GTIN 4045197236081
Številka proizvajalca 624915 TX25

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z okroglo glavo, ki omogoča vstavljanje pod kotom do 25°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani, konice so črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico