Kotni izvijač za Torx® kromiran, Profil Torx®: TX9

Št. art.: 624800 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX9
Dolžina krakov 66 × 20 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624800 TX9
EAN/GTIN 7610733038732
Številka proizvajalca PB 410.9

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico