{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Dolžina krakov | 125 × 37 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | kromirane | |
Konica | črna | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624800 TX45 | |
EAN/GTIN | 7610733007394 | |
Številka proizvajalca | PB 410.45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® kromiran TX45
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne |
Površina | kromirane | pocinkano | fosfatirani |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 125 × 37 | 232×50 | 83×29 |
Profil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 |