{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX6 | |
Dolžina krakov | 55 × 18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | kromirane | |
Konica | črna | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624800 TX6 | |
EAN/GTIN | 7610733030859 | |
Številka proizvajalca | PB 410.6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni izvijač za Torx® kromiran TX6
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.771 kosov na zalogi
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne |
Površina | kromirane | pocinkano | fosfatirani |
Dolžina krakov | 55 × 18 | 80×15 | 42×16 |
Profil Torx® | TX6 | TX6 | TX6 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |