{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Dolžina krakov | 83×29 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624853 TX45 | |
EAN/GTIN | 4067263736325 | |
Številka proizvajalca | 624853 TX45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni izvijač za Torx® fosfatirani, Profil Torx®: TX45
po ponudbi
Na zalogi
704 kosov na zalogi
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Površina | fosfatirani | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 83×29 mm | 232×50 mm |
Profil Torx® | TX45 | TX45 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |