{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Dolžina krakov | 76×26 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624853 TX40 | |
EAN/GTIN | 4067263736318 | |
Številka proizvajalca | 624853 TX40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kotni izvijač za Torx® fosfatirani, Profil Torx®: TX40
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi
2,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18.222 kosov na zalogi
2,75 €
0,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
4,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | da | ne |
Površina | fosfatirani | fosfatirani | kromirane | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |