{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX10 | |
Dolžina krakov | 51×17 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 624853 TX10 | |
EAN/GTIN | 4067263723363 | |
Številka proizvajalca | 624853 TX10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni izvijač za Torx® fosfatirani, Profil Torx®: TX10
po ponudbi
Na zalogi
24.974 kosov na zalogi
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
618 kosov na zalogi
3,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | da | ne |
Površina | fosfatirani | kromirane | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 51×17 mm | 73×17 mm | 121×23 mm |
Profil Torx® | TX10 | TX10 | TX10 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |