Garnitura ključev Torx® kromiran 10

Št. art.: 624810 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 10
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Površina kromirane
Konica črna
Barvna koda ne
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624810 10
EAN/GTIN 7610733085521
Številka proizvajalca 410.K

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 624800: TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Shranjevanje v: Torbica iz blaga