{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | |
Zev ključa | 5,5 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 236 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622500 5,5 | |
EAN/GTIN | 4010995008567 | |
Številka proizvajalca | 00856 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem v celoti izoliran 5,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 236 | 212 |
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | |
Dolžina rezila | 125 | 125 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 |
Zev ključa | 5,5 | 5,5 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |