Garnitura VDE izoliranega orodja, 29-delna v mapi za orodje

Št. art.: 680540
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
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
Število delov 29
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680540
EAN/GTIN 2050001017611
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Uporaba:

Vsebuje orodja, izolirana po DIN EN 60900/VDE 0682. Mapa za orodje iz gladkega umetnega usnja.

Obseg dobave:

Viličasti ključ, enostranski: Po 1 kos art. 613333 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Nasadni ključ z ročajem wiha: Po 1 kos art. 622500 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Ploščati izvijač za elektrikarje: po 1 kos art. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
1 preizkuševalnik napetosti PB Swiss Tools do 250 V: 1 kos art. 665020 vel. 2,5
Analogni preizkuševalnik napetosti BENNING: 1 kos art. 473105, vel. ANALOG
Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos, art. 665800
Izvijač za elektrikarje za profil Phillips: Po 1 kos art. 668631 vel. 1; 2
Kombinirane klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 180
Polokrogle klešče KNIPEX® z rezilom: 1 kos art. 713300 vel. 200
Stranske ščipalne klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160
Klešče za snemanje izolacije KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160
Kabelske škarje KNIPEX®: 1 kos art. 730350 vel. 165
Nož za kable KNIPEX®, fiksen: 1 kos art. 844410

Opomba:

Ob dobavi je orodje v mapi za orodje.