{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021902 | |
Número del fabricante | 03 06 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
396 piezas en stock
21,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.085 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.182 piezas en stock
9,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.978 piezas en stock
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Superficie | cromado | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |