{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033776 | |
Número del fabricante | 03 06 200 |