Juego de herramientas para electricistas, de 36 piezas sin bolsa

Número de artículo: 680455
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
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680455
Copiar
EAN / GTIN 2050001017703
Copiar
Fabricante Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descripción

Aplicación:

Contiene las herramientas de calidad más importantes para la instalación eléctrica.

Contenido:

Metro plegable de madera STABILA®: 1 ud. N.° 466005 tam. 2
Nivel de burbuja de metal ligero STABILA®: 1 ud. n.º 467030 tam. 400
Sierra universal PUK®: 1 ud. n.° 581220
Destornillador para ranura Wera, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.° 665014 tam. 2,5
Llave para tornillos de ajuste, según EN 60900, completamente aislada hasta 1000 V: 1 ud. n.º 665800 de 2 – 63 A
Destornillador para Phillips Wera, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 tam. 1; 2
Alicates universales KNIPEX®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160
Alicates regulables KNIPEX®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250
Alicates de boca redonda plana KNIPEX®, aislados según VDE, con filo: 1 ud. n.º 713300 tam. 160
Alicates de corte lateral KNIPEX®, aislados según VDE: 1 uds. n.° 725300 tam. 160
Alicates pelacables KNIPEX®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 728750 tam. 160
Cuchilla pelacables JOKARI®: 1 ud. n.° 728010 tam. 8 – 28
Cincel para piedra RENNSTEIG, plano: 1 ud. n.º 742500 tam. 250
Cincel para piedra RENNSTEIG, en punta: 1 ud. n.º 742600 tam. 250
Cincel para piedra de electricistas RENNSTEIG, plano: 1 ud. n.º 743000 tam. 250
Martillo de cerrajero GARANT con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750110 tam. 500
Mazo con mango: 1 ud. n.° 751010 tam. 1
Juego de brocas para hormigón de metal duro Milwaukee® en caja de plástico: 1 ud. n.º 786081 tam. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Escariador PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Guía pasacables de nailon RUNPOTEC®: 1 ud. n.º 814862 tam. 10
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.° 844300
Paleta: 1 ud. n.º 087650 tam. 50
Recipiente de goma para yeso: 1 ud. n.º 087680 tam. 125
Pincel para agua: 1 ud. n.º 087005 tam. 20
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.° 083654 tam. BLACK
Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.° 081437 tam. BLACK

Nota:

La herramienta se suministra suelta.