Izvijači za matice z ročajem v celoti izolirano z VDE, Zev ključa: 6mm

Št. art.: 622500 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SoftFinish® electric
Zev ključa 6 mm
Standard DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
celotna dolžina 236 mm
Dolžina rezila 125 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622500 6
EAN/GTIN 4010995008574
Številka proizvajalca 00857
Proizvajalec Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Ergonomski večkomponentni ročaj z zaščito proti odkotaljenju. Steblo iz kromvanadijevega jekla, brunirano. Dolga izvedba; glava z globokim notranjim 6-kotnikom za dolge vijake.
Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti. Uporaba: Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN 3125

Material:

Ergonomično oblikovan večkomponentni ročaj z zaščito proti kotaljenju, steblo iz kromvanadijevega jekla, brunirano, v celoti izoliran.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico