{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | |
Zev ključa | 13 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 243 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622500 13 | |
EAN/GTIN | 4010995008642 | |
Številka proizvajalca | 00864 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijači za matice z ročajem v celoti izoliran 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
21,90 €
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 243 | 277 | 262 | 185 | 157 | 245 | 382 |
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | ||||||
Dolžina rezila | 125 | 200 | 230 | 65 | 125 | 125 | 350 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | |||||
Zev ključa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |