{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SoftFinish® electric | |
Zev ključa | 9 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 243 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622500 9 | |
EAN/GTIN | 4010995008604 | |
Številka proizvajalca | 00860 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem v celoti izoliran, Zev ključa: 9mm
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
12,75 €
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 243 mm | 250 mm | 157 mm | 232 mm |
Dolžina rezila | 125 mm | 140 mm | 125 mm | 125 mm |
Zev ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |