{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SoftFinish® electric | |
Zev ključa | 17 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 243 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622500 17 | |
EAN/GTIN | 4010995008680 | |
Številka proizvajalca | 00868 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem v celoti izoliran, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
14,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Dolžina rezila | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |