{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | |
Zev ključa | 7 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 243 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622500 7 | |
EAN/GTIN | 4010995008581 | |
Številka proizvajalca | 00858 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem v celoti izoliran 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
9,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 243 | 262 | 232 | 157 | 251 | 172 |
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | |||||
Dolžina rezila | 125 | 230 | 125 | 125 | 150 | 65 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | ||||
Zev ključa | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |