VCMT 160408-FPC IC520N Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice za predhodno in končno obdelavo jekla in avtomobilskih delov

Št. art.: 6170091
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6170091
EAN/GTIN 7291075374766
Številka proizvajalca 6170091
L-število L23950 40

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,22 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,7 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico