{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Dolžina ključa L | 365 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 30X32 | |
EAN/GTIN | 4062406221089 | |
Številka proizvajalca | 615600 30X32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 30X32mm
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
458 kosov na zalogi
16,35 €
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.692 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 365 mm | 360 mm | 360 mm |
Zev ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Zev ključa 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |