{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 21 mm | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4062406220983 | |
Številka proizvajalca | 615600 18X21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 18X21mm
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
16,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
13,60 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
8,95 €
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 300 mm | 300 mm | 308 mm | 308 mm |
Zev ključa 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Zev ključa 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |