{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 13 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220907 | |
Številka proizvajalca | 615600 13X15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 13X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi
10,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran |
Dolžina ključa L | 245 | 239 | 239 |
Zev ključa 1 | 13 | 13 | 13 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |