{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 330 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021079 | |
Številka proizvajalca | 41042427 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 24X27mm
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.026 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
761 kosov na zalogi
17,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 330 mm | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Zev ključa 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Zev ključa 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |