{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 270 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754020966 | |
Številka proizvajalca | 41041719 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 17X19mm
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
686 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.670 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
715 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 270 mm | 290 mm | 290 mm | 270 mm |
Zev ključa 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Zev ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |