{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 165 mm | |
Širina zeva b | 23,7 mm | |
Višina zeva h1 | 5,2 mm | |
Višina obroča h2 | 7,7 mm | |
⌀ obroča D | 22 mm | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614905 11 | |
EAN/GTIN | 3662424064999 | |
Številka proizvajalca | 467BR.11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 11mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
30,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.009 kosov na zalogi
12,90 €
3,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
825 kosov na zalogi
21,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
565 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Širina zeva b | 23,7 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Višina obroča h2 | 7,7 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Višina zeva h1 | 5,2 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |