Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena 19 mm

Št. art.: 614905 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 19 mm
    Dolžina ključa L 247 mm
    Širina zeva b 41,2 mm
    Višina zeva h1 7,4 mm
    Višina obroča h2 11,2 mm
    ⌀ obroča D 33,9 mm
    Povratni zasuk 5 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    z vrtljivo glavo Ne
    Raglja, dvosmerna Da
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614905 19
    EAN/GTIN 3662424065071
    Številka proizvajalca 467BR.19

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Obroč in vilice z učinkom raglje. Dodatni mehanizem raglje na čeljusti omogoča hitro zategovanje, ne da bi bilo treba ponovno namestiti ključ. Obročna stran z integrirano vzmetjo za preprečevanje drsenja prek pritrdilnega sredstva – možnost preklopa v desni ali levi tek. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico