{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Dolžina ključa L | 171 mm | |
Širina zeva b | 26,8 mm | |
Višina zeva h1 | 5,4 mm | |
Višina obroča h2 | 8,2 mm | |
⌀ obroča D | 23,2 mm | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614905 12 | |
EAN/GTIN | 3662424065002 | |
Številka proizvajalca | 467BR.12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
31,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.352 kosov na zalogi
13,40 €
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.129 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.161 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Povratni zasuk | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
Dolžina ključa L | 171 mm | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Širina zeva b | 26,8 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Višina obroča h2 | 8,2 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |