{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
Dolžina ključa L | 140 mm | |
Širina zeva b | 18,6 mm | |
Višina zeva h1 | 4,6 mm | |
Višina obroča h2 | 6,5 mm | |
⌀ obroča D | 16,8 mm | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614905 8 | |
EAN/GTIN | 3662424064968 | |
Številka proizvajalca | 467BR.8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.222 kosov na zalogi
12,05 €
4,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.111 kosov na zalogi
19,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.388 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.952 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
Dolžina ključa L | 140 | 136 | 136 | 88 | 136 | 136 |
Zev ključa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Višina zeva h1 | 4,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,2 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |