{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 225 mm | |
Širina zeva b | 36,8 mm | |
Višina zeva h1 | 6,6 mm | |
Višina obroča h2 | 10,3 mm | |
⌀ obroča D | 31,7 mm | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614905 17 | |
EAN/GTIN | 3662424065057 | |
Številka proizvajalca | 467BR.17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
40,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.339 kosov na zalogi
17,10 €
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.856 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.866 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.834 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
⌀ obroča D | 31,7 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Višina obroča h2 | 10,3 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Višina zeva h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |