{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6000 Joker | |
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 224 mm | |
Širina zeva b | 37,2 mm | |
Višina zeva h1 | 8,5 mm | |
Višina obroča h2 | 10,5 mm | |
⌀ obroča D | 32,7 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 80 | |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | krommolibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614870 17 | |
EAN/GTIN | 4013288165282 | |
Številka proizvajalca | 05073277001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.618 kosov na zalogi
17,10 €
4,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.634 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.211 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.707 kosov na zalogi
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.782 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.678 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
Dolžina ključa L | 224 mm | 233 mm | 233 mm | 126 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm | 233 mm |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | krommolibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Širina zeva b | 37,2 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Višina zeva h1 | 8,5 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |