Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000 15 mm

Št. art.: 614870 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 6000 Joker
    Zev ključa 15 mm
    Dolžina ključa L 200 mm
    Širina zeva b 32,3 mm
    Višina zeva h1 7,8 mm
    Višina obroča h2 9,2 mm
    ⌀ obroča D 28,5 mm
    Položaj obroča 0 stopinj
    Število zob 80
    Povratni zasuk 4,5 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material krommolibdenovo jeklo
    Površina mat kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    Raglja, dvosmerna Ne
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614870 15
    EAN/GTIN 4013288212573
    Številka proizvajalca 05073275001

    Opis

    Izvedba:

    Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.
    Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

    Material:

    Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico