Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000, Zev ključa: 16mm

Št. art.: 614870 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6000 Joker
Zev ključa 16 mm
Dolžina ključa L 212 mm
Širina zeva b 35 mm
Višina zeva h1 8,2 mm
Višina obroča h2 10,5 mm
⌀ obroča D 32,7 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 80
Povratni zasuk 4,5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614870 16
EAN/GTIN 4013288212672
Številka proizvajalca 05073276001

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.
Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico