Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo JOKER 6000, Število ključev: 11

Št. art.: 614880 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6000 Joker 11, garnitura 1
Število ključev 11
Zev ključa 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 80
Povratni zasuk 4,5 stopinj
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Pakiranje Zložljiva torbica
Mere zeva ključa metrični
Omejilni nastavek na strani zeva da
Držalna funkcija na strani zeva da
z vrtljivo glavo ne
Raglja, dvosmerna ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614880 11
EAN/GTIN 4013288167521
Številka proizvajalca 05020013001

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.
Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614870: Vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19