{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 50 mm | |
Dolžina ključa L | 640 mm | |
Širina zeva b | 96 mm | |
Višina zeva h1 | 21 mm | |
Višina obroča h2 | 26,5 mm | |
⌀ obroča D | 88 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614800 50 | |
EAN/GTIN | 4045197511898 | |
Številka proizvajalca | 614800 50 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |