{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Dolžina ključa L | 240 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Na obročni strani AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754019250 | |
Številka proizvajalca | 40101717 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
16,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
935 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
705 kosov na zalogi
10,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
817 kosov na zalogi
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj | 10 stopinj |
Dolžina ključa L | 240 mm | 254 mm | 310 mm | 240 mm |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |