Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 24mm

Št. art.: 614200 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Dolžina ključa L 330 mm
maksimalna višina zeva h1 10,2 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 15,7 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirani
Mere zeva ključa metrični
Na obročni strani AS-Drive Da
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614200 24
EAN/GTIN 4018754019328
Številka proizvajalca 40102424

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Opomba:

AS-Drive − posebni profil. Izjemno natančen profil − razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku AS-Drive. Prednosti:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 24mm

Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 24mm

po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
926 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Postopek izdelave kovani v utopu kovani v utopu kovani v utopu
maksimalna višina zeva h1 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm
Položaj obroča 15 stopinj 15 stopinj 10 stopinj
Dolžina ključa L 330 mm 338 mm 330 mm
Zev ključa 24 mm 24 mm 24 mm
Material Chrome-Alloy-Steel Kromvanadijevo jeklo Chrome-Alloy-Steel
maksimalna višina obroča h2 maks 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico