{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 265 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Na obročni strani AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614200 19 | |
EAN/GTIN | 4018754019274 | |
Številka proizvajalca | 40101919 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
977 kosov na zalogi
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
539 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
437 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna višina zeva h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dolžina ključa L | 265 mm | 278 mm | 340 mm | 265 mm |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo | krommolibdenovo jeklo | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |